HARTING - Hybr.cableAssy,AC,100m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33572111005003
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - sonstige
Länge - 100 m
Mantel-Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140151932
Sonepar Artikelnummer
120816644
Hersteller Artikelnummer
33572111005003
Hersteller Typ
33572111005003
Hersteller Artikel Nr.:
33572111005003
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Länge:
100 m
Mantel-Farbe:
sonstige
Kabelkonstruktion:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.001 kg


