Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HYBRID KABEL 2xFO MM,20M,RING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33578510200002

  • Daten- und Kommunikationskabel - Ja

  • LWL-Kabel - Ja

  • Energiekabel - Nein

  • Koaxialkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140274037

Sonepar Artikelnummer

120816649

Hersteller Artikelnummer

33578510200002

Hersteller Typ

33578510200002

Hersteller Artikel Nr.:

33578510200002

Daten- und Kommunikationskabel:

Ja

LWL-Kabel:

Ja

Energiekabel:

Nein

Koaxialkabel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

4.400 kg

Hybrid-Kabel (Kupfer / LWL), Multimode, 2x G50 / 125 µm, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 20 m