Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - HYBRID OUTDOOR KABEL AWG26/7,10M,RING

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - HYBRID OUTDOOR KABEL AWG26/7,10M,RING

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33578510100001

  • Daten- und Kommunikationskabel - Nein

  • LWL-Kabel - Nein

  • Energiekabel - Ja

  • Koaxialkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140151970

Sonepar Artikelnummer

120816646

Hersteller Artikelnummer

33578510100001

Hersteller Typ

33578510100001

Hersteller Artikel Nr.:

33578510100001

Daten- und Kommunikationskabel:

Nein

LWL-Kabel:

Nein

Energiekabel:

Ja

Koaxialkabel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

2.200 kg

Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer), 4x 2x AWG 26/7, 3x 2,5 mm², PVC, Kabellänge: 10 m, Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz