Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5,500m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5,500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09456000322

  • Daten- und Kommunikationskabel - Nein

  • LWL-Kabel - Nein

  • Energiekabel - Ja

  • Koaxialkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140062009

Sonepar Artikelnummer

120812292

Hersteller Artikelnummer

09456000322

Hersteller Typ

09456000322

Hersteller Artikel Nr.:

09456000322

Daten- und Kommunikationskabel:

Nein

LWL-Kabel:

Nein

Energiekabel:

Ja

Koaxialkabel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

85.000 kg

Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer), halogenfrei, UV-Beständigkeit, 4x 2x AWG 26/7, 4x 1,5 mm², PUR (Polyurethan), Kabellänge: 500 m, Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz