Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - InduCom 50p T&S-entry kn-screw 4-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61030010019

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140157699

Sonepar Artikelnummer

120817079

Hersteller Artikelnummer

61030010019

Hersteller Typ

61030010019

Hersteller Artikel Nr.:

61030010019

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

sonstige

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 5, Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC, gerader/seitlicher Kabeleingang, 3x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP30