Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61030010010

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schraube

  • Kabeleinführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140157576

Sonepar Artikelnummer

120817066

Hersteller Artikelnummer

61030010010

Hersteller Typ

61030010010

Hersteller Artikel Nr.:

61030010010

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schraube

Kabeleinführung:

gerade

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 1, Rändelschraube Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP30