Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - InduCom 9P side-entry spring/slide

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - InduCom 9P side-entry spring/slide

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61030010022

  • Zweiteilig - Nein

  • Werkstoff - Metall

  • Art der Verriegelung - Schieber

  • Kabeleinführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140157729

Sonepar Artikelnummer

120817082

Hersteller Artikelnummer

61030010022

Hersteller Typ

61030010022

Hersteller Artikel Nr.:

61030010022

Zweiteilig:

Nein

Werkstoff:

Metall

Art der Verriegelung:

Schieber

Kabeleinführung:

sonstige

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.047 kg

Schalengehäuse, mit interner Erdung, Baugröße: D-Sub 1, Hebel- oder Schiebeverriegelung, gerader/seitlicher Kabeleingang, 2x, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, Schutzart: IP30