Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Inducom Crimp ferrule 10,5 - 11,5mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Inducom Crimp ferrule  10,5 - 11,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61030000056

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140156913

Sonepar Artikelnummer

120817009

Hersteller Artikelnummer

61030000056

Hersteller Typ

61030000056

Hersteller Artikel Nr.:

61030000056

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Crimphülse, Innendurchmesser: 10,5 mm, Außendurchmesser: 11,5 mm