Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HARTING - Inducom Crimp ferrule 9,0 - 10,0mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Inducom Crimp ferrule  9,0 - 10,0mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 61030000053

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140156883

Sonepar Artikelnummer

120817006

Hersteller Artikelnummer

61030000053

Hersteller Typ

61030000053

Hersteller Artikel Nr.:

61030000053

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Crimphülse, Innendurchmesser: 9 mm, Außendurchmesser: 10 mm