Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - InduCom Fip End Bus Interface

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - InduCom Fip End Bus Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 66630095018

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - Federklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140216839

Sonepar Artikelnummer

120817169

Hersteller Artikelnummer

66630095018

Hersteller Typ

66630095018

Hersteller Artikel Nr.:

66630095018

Ausführung:

Buchse (Jack)

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

Federklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.071 kg

Bus Interface, FIP-Schnittstelle, Käfigzugfederanschluss, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08...0,5 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni