Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09452812561

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Steckverbinderausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 550 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140223097

Sonepar Artikelnummer

120807602

Hersteller Artikelnummer

09452812561

Hersteller Typ

09452812561

Hersteller Artikel Nr.:

09452812561

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Leiterplattensteckverbinder, horizontal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: 1,5 A, Kontakte: 8 + 2x GND, Kupferlegierung, Au 0,2 µm über Ni 2 µm steckseitig, Au 0,03 µm über Ni 2 µm anschlussseitig, Kodierung: Typ A, Liquid-crystal polymer (LCP), grau