Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09452812562

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Steckverbinderausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 450 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140223110

Sonepar Artikelnummer

120807604

Hersteller Artikelnummer

09452812562

Hersteller Typ

09452812562

Hersteller Artikel Nr.:

09452812562

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Leiterplattensteckverbinder, vertikal, Lötanschluss, Bemessungsstrom: 1,5 A, Kontakte: 8 + 2x GND, Kupferlegierung, Au 0,2 µm über Ni 2 µm steckseitig, Au 0,03 µm über Ni 2 µm anschlussseitig, Kodierung: Typ A, Polyamid (PA), grau