HARTING - ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09452819001
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 10
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Steckverbinderausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
550 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140223158
Sonepar Artikelnummer
120807610
Hersteller Artikelnummer
09452819001
Hersteller Typ
09452819001
Hersteller Artikel Nr.:
09452819001
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
10
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


