Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Kabelbinder mit Metallzunge 3,6 x 140 mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Kabelbinder mit Metallzunge 3,6 x 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09140009809

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140194809

Sonepar Artikelnummer

120804529

Hersteller Artikelnummer

09140009809

Hersteller Typ

09140009809

Hersteller Artikel Nr.:

09140009809

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelbinder, mit Metallzunge, Polyamid (PA), Metall, schwarz