HARTING - Kabeldurchführungstülle 10-11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005358
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002692
Sonepar Artikelnummer
120803295
Hersteller Artikelnummer
09000005358
Hersteller Typ
09000005358
Hersteller Artikel Nr.:
09000005358
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Kabeldurchführungstülle, mit Zugentlastung durch Kabelbinder (max. Breite 8 mm), Klemmbereich: 10 .. 11 mm, Kunststoff, schwarz


