HARTING - Kabeldurchführungstülle 11-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005359
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002708
Sonepar Artikelnummer
120803296
Hersteller Artikelnummer
09000005359
Hersteller Typ
09000005359
Hersteller Artikel Nr.:
09000005359
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kabeldurchführungstülle, mit Zugentlastung durch Kabelbinder (max. Breite 8 mm), Klemmbereich: 11 .. 12 mm, Kunststoff, schwarz


