HARTING - Kabeldurchführungstülle 15-16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005363
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.003 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002746
Sonepar Artikelnummer
120803300
Hersteller Artikelnummer
09000005363
Hersteller Typ
09000005363
Hersteller Artikel Nr.:
09000005363
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Kabeldurchführungstülle, mit Zugentlastung durch Kabelbinder (max. Breite 8 mm), Klemmbereich: 15 .. 16 mm, Kunststoff, schwarz


