HARTING - Kabeldurchführungstülle 3-4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005351
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002623
Sonepar Artikelnummer
120803288
Hersteller Artikelnummer
09000005351
Hersteller Typ
09000005351
Hersteller Artikel Nr.:
09000005351
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Kabeldurchführungstülle, Klemmbereich: 3 .. 4 mm, Kunststoff, schwarz


