HARTING - Kabeldurchführungstülle 4-5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005352
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002630
Sonepar Artikelnummer
120803289
Hersteller Artikelnummer
09000005352
Hersteller Typ
09000005352
Hersteller Artikel Nr.:
09000005352
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Kabeldurchführungstülle, Klemmbereich: 4 .. 5 mm, Kunststoff, schwarz


