HARTING - Kabeldurchführungstülle 6-7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005354
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002654
Sonepar Artikelnummer
120803291
Hersteller Artikelnummer
09000005354
Hersteller Typ
09000005354
Hersteller Artikel Nr.:
09000005354
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Kabeldurchführungstülle, Klemmbereich: 6 .. 7 mm, Kunststoff, schwarz


