HARTING - Kabeldurchführungstülle 8-9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005356
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140002678
Sonepar Artikelnummer
120803293
Hersteller Artikelnummer
09000005356
Hersteller Typ
09000005356
Hersteller Artikel Nr.:
09000005356
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kabeldurchführungstülle, Klemmbereich: 8 .. 9 mm, Kunststoff, schwarz


