Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Kabelschuh DIN 46235 - 120mm²

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Kabelschuh DIN 46235 - 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09110008117

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120804247

Hersteller Artikelnummer

09110008117

Hersteller Typ

09110008117

Hersteller Artikel Nr.:

09110008117

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Kabelschuh