HARTING - KABELVERSCHRAUBUNG PG21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09000005153
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140001961
Sonepar Artikelnummer
120803245
Hersteller Artikelnummer
09000005153
Hersteller Typ
09000005153
Hersteller Artikel Nr.:
09000005153
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 .. 18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
36 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.024 kg


