Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Kodiersystem Han EEE WDF

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Kodiersystem Han EEE WDF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09320009908

  • Ausführung des Codierelements - Stift

  • Werkstoff des Codierelements - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140049147

Sonepar Artikelnummer

120806721

Hersteller Artikelnummer

09320009908

Hersteller Typ

09320009908

Hersteller Artikel Nr.:

09320009908

Ausführung des Codierelements:

Stift

Werkstoff des Codierelements:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Kodierung, mit Führungsstiften/-buchsen, Stift, Buchse, als Paar geliefert