HARTING - Kontaktbuchsenträger 5-polig f. Han DDD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09160009915
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 7.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140023710
Sonepar Artikelnummer
120805003
Hersteller Artikelnummer
09160009915
Hersteller Typ
09160009915
Hersteller Artikel Nr.:
09160009915
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
7.5 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
0.6 mm
Länge des Pins:
2.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


