Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Kontaktschmiermittel (40ml)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Kontaktschmiermittel (40ml)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09990000829

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34031980

  • Gewicht - 0.105 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140107779

Sonepar Artikelnummer

120810968

Hersteller Artikelnummer

09990000829

Hersteller Typ

09990000829

Hersteller Artikel Nr.:

09990000829

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34031980

Gewicht:

0.105 kg

Kontaktschmiermittel DvDA, für Han Kontakte, Zerstäuber (40 ml), Gebrauchsanweisungen