Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - KUNSTSTOFFBUEGEL Han 3A (SW)

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - KUNSTSTOFFBUEGEL Han 3A (SW)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09000005242

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140002388

Sonepar Artikelnummer

120803271

Hersteller Artikelnummer

09000005242

Hersteller Typ

09000005242

Hersteller Artikel Nr.:

09000005242

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.004 kg

Verriegelungsbügel, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Kunststoff, schwarz