Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Kunststoffhaube f. Kabelschuh

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Kunststoffhaube f. Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09400349901

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140192478

Sonepar Artikelnummer

120807470

Hersteller Artikelnummer

09400349901

Hersteller Typ

09400349901

Hersteller Artikel Nr.:

09400349901

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.081 kg

Schutzkappe, für Kabelschuh, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff