HARTING - Kupplung rund HARTING PushPull RJ45 V4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6104201118101
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140223769
Sonepar Artikelnummer
120817154
Hersteller Artikelnummer
6104201118101
Hersteller Typ
6104201118101
Hersteller Artikel Nr.:
6104201118101
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
Push Pull
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
EMV-Ausführung:
Ja
Mit Dichtung:
Nein
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.109 kg


