HARTING - LAGERBOCK M.EINZELTEILEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09300009964
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140043466
Sonepar Artikelnummer
120806384
Hersteller Artikelnummer
09300009964
Hersteller Typ
09300009964
Hersteller Artikel Nr.:
09300009964
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.011 kg
Lagerbock, für Gehäuse Han 10 A, 16 A, 32 A, 6 B, 10 B, 16 B, 24 B, Stahl, verzinkt


