Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - LATCH LOCK BOLT_4-40 UNC_H: 4,7 mm L: 8

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - LATCH LOCK BOLT_4-40 UNC_H: 4,7 mm  L: 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670029032

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181558

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140088177

Sonepar Artikelnummer

120809987

Hersteller Artikelnummer

09670029032

Hersteller Typ

09670029032

Hersteller Artikel Nr.:

09670029032

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verriegelung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussbolzen, rückwärtige Montage, Gewinde 4-40 UNC