Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - LATCH LOCK BOLT_M3_H: 6,2 mm L: 8 mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - LATCH LOCK BOLT_M3_H: 6,2 mm  L: 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09670029042

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verriegelung

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73181558

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140088238

Sonepar Artikelnummer

120809990

Hersteller Artikelnummer

09670029042

Hersteller Typ

09670029042

Hersteller Artikel Nr.:

09670029042

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verriegelung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181558

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussbolzen, frontseitige Montage, Gewinde M3