Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - LC connector singlemode 2mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - LC connector singlemode 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20101258221

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 0 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140133655

Sonepar Artikelnummer

120814739

Hersteller Artikelnummer

20101258221

Hersteller Typ

20101258221

Hersteller Artikel Nr.:

20101258221

Kontaktausführung:

sonstige

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 75 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.003 kg

LWL-Kontakt, für Singlemode