Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - Leiterplatten Adapter Han Q7/0 2,4mm

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - Leiterplatten Adapter Han Q7/0 2,4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09120009908

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 7

  • Rastermaß der Kontakte - 6.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140016316

Sonepar Artikelnummer

120804312

Hersteller Artikelnummer

09120009908

Hersteller Typ

09120009908

Hersteller Artikel Nr.:

09120009908

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

7

Rastermaß der Kontakte:

6.3 mm

Bemessungsstrom In:

7.5 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

6.3 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser Anschlusspin:

1 mm

Länge des Pins:

5 mm

Geeignet für Leiterplattendicke:

2.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polycarbonat (PC)

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.003 kg

Leiterplattenadapter, im Han Q 7/0, Bemessungsstrom: 7,5 A, Polycarbonat (PC)