HARTING - LEITERPLATTENADAPTER FUER Han

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120009905
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 5
Rastermaß der Kontakte - 6.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140016309
Sonepar Artikelnummer
120804311
Hersteller Artikelnummer
09120009905
Hersteller Typ
09120009905
Hersteller Artikel Nr.:
09120009905
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Rastermaß der Kontakte:
6.1 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
6.1 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
4 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
2.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


