HARTING - Leiterplattenadapter Han Q 8/0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09120089901
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Rastermaß der Kontakte - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140017986
Sonepar Artikelnummer
120804454
Hersteller Artikelnummer
09120089901
Hersteller Typ
09120089901
Hersteller Artikel Nr.:
09120089901
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Rastermaß der Kontakte:
6 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
6 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
1.5 mm
Länge des Pins:
0 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Flüssigkristallpolymer
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.012 kg


