HARTING - LP-ADAPTER Han DD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09160009905
Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 12
Rastermaß der Kontakte - 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140572812
Sonepar Artikelnummer
120805001
Hersteller Artikelnummer
09160009905
Hersteller Typ
09160009905
Hersteller Artikel Nr.:
09160009905
Art der Verbindung:
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
12
Rastermaß der Kontakte:
4.5 mm
Bemessungsstrom In:
7.5 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
21
Rastermaß der Anschlüsse:
4.5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
2.6 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


