Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - LP-Adapter Han DDD fuer 2,4mm LP

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - LP-Adapter Han DDD fuer 2,4mm LP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 09160009918

  • Kontaktausführung - Stift

  • Bemessungsstrom In - 7.5 A

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Winkel Leiterplatte/Kontakt - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140190665

Sonepar Artikelnummer

120805004

Hersteller Artikelnummer

09160009918

Hersteller Typ

09160009918

Hersteller Artikel Nr.:

09160009918

Kontaktausführung:

Stift

Bemessungsstrom In:

7.5 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Leiterplattenadapter, 5-polig, im Han DDD Modul, Bemessungsstrom: 7,5 A, Polyamid (PA)