Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - LWL CRIMPZANGE GI 3.25/3,8/4.95

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - LWL CRIMPZANGE GI 3.25/3,8/4.95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20990001031

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140136069

Sonepar Artikelnummer

120814924

Hersteller Artikelnummer

20990001031

Hersteller Typ

20990001031

Hersteller Artikel Nr.:

20990001031

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.655 kg

Handcrimpwerkzeug, für LWL-Steckverbinder (Glasfaser), SC, F-SMA F-ST