Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - LWL Crimpzange Ren. für 1mm POF

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - LWL Crimpzange Ren. für 1mm POF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20990001035

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Dornpressung

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140136083

Sonepar Artikelnummer

120814926

Hersteller Artikelnummer

20990001035

Hersteller Typ

20990001035

Hersteller Artikel Nr.:

20990001035

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Dornpressung

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.520 kg

Vierdorn-Crimpwerkzeug, für folgende 1 mm POF-Kontakte, Han D, Han E, DIN 41626, Ferrule, F-SMA, -ST