Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - LWL R-15 BU 1MM (R15, DD) 3,7

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - LWL R-15 BU  1MM (R15, DD) 3,7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100013221

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140133327

Sonepar Artikelnummer

120814723

Hersteller Artikelnummer

20100013221

Hersteller Typ

20100013221

Hersteller Artikel Nr.:

20100013221

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.001 kg

LWL-Kontakt, für POF, Buchse