Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - LWL R-15 STI 1MM (U, D) 4,0

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - LWL R-15 STI 1MM (U, D) 4,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20100013212

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 0 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140133303

Sonepar Artikelnummer

120814721

Hersteller Artikelnummer

20100013212

Hersteller Typ

20100013212

Hersteller Artikel Nr.:

20100013212

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.001 kg

LWL-Kontakt, für POF, Stift