HARTING - LWL R-15 Sti. 4,0 (Han15D)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20100013213
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140133310
Sonepar Artikelnummer
120814722
Hersteller Artikelnummer
20100013213
Hersteller Typ
20100013213
Hersteller Artikel Nr.:
20100013213
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.001 kg


