HARTING - M12 A-coded Cable Assembly

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21348687C78050
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Halogenfrei - Ja
Farbe des Kabelmantels - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5713140143746
Sonepar Artikelnummer
120815697
Hersteller Artikelnummer
21348687C78050
Hersteller Typ
21348687C78050
Hersteller Artikel Nr.:
21348687C78050
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
Ja
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.200 kg


