Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12-ACC- PLASTICCAP FOR M12 MALE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21410000001

  • Form - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140236530

Sonepar Artikelnummer

120815999

Hersteller Artikelnummer

21410000001

Hersteller Typ

21410000001

Hersteller Artikel Nr.:

21410000001

Form:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

Nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.004 kg

Schutzkappe, für Stifteinsätze, mit Schlaufe, Kunststoff, Schutzart: IP67