Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 angeled female 5pole A-coded crimp

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 angeled female 5pole A-coded crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21038224505

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4.5 .. 8.8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 0.75 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140139657

Sonepar Artikelnummer

120815276

Hersteller Artikelnummer

21038224505

Hersteller Typ

21038224505

Hersteller Artikel Nr.:

21038224505

Kontaktausführung:

sonstige

Für Kabelaußendurchmesser:

4.5 .. 8.8 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40 .. 85 °C

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 0.75 mm²

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.081 kg

Kabelsteckverbinder, gewinkelt, Buchse, A-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 4, 5, Leiterquerschnitt: 0,14...0,75 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67 im gesteckten Zustand