Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 2.5m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 Cable Assembly D-cod an/st m/m 2.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21349492477025

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 2.5 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140266186

Sonepar Artikelnummer

120815843

Hersteller Artikelnummer

21349492477025

Hersteller Typ

21349492477025

Hersteller Artikel Nr.:

21349492477025

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

2.5 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.198 kg

Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 2,5 m