Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 25,0m

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 25,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21349200477250

  • Kabeltyp - F/FTP

  • Kategorie - sonstige

  • Länge - 25 m

  • Mantel-Farbe - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140239562

Sonepar Artikelnummer

120815780

Hersteller Artikelnummer

21349200477250

Hersteller Typ

21349200477250

Hersteller Artikel Nr.:

21349200477250

Kabeltyp:

F/FTP

Kategorie:

sonstige

Länge:

25 m

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.510 kg

Kabelkonfektionen, einseitig konfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 25 m