Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 CAT5 Bu gerade HWM

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 CAT5 Bu gerade HWM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21033812809

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 0.5 A

  • Steckverbinderausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 60 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140228276

Sonepar Artikelnummer

120815166

Hersteller Artikelnummer

21033812809

Hersteller Typ

21033812809

Hersteller Artikel Nr.:

21033812809

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Steckverbinderausführung:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Flüssigkristallpolymer

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.019 kg

Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: 0,5 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni steckseitig, Kodierung: X-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)