Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HARTING - M12 gender changer 4+8pole

HARTING
kopierenkopieren
HARTING - M12 gender changer 4+8pole

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 21033816402

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5713140138452

Sonepar Artikelnummer

120815208

Hersteller Artikelnummer

21033816402

Hersteller Typ

21033816402

Hersteller Artikel Nr.:

21033816402

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.055 kg

Gender Changer, Wanddurchführung, Zink-Druckguss